Nvent Erico - ERICO Borne aérienne, filetage métrique, cuivre, filetage M16, 15 mm dia, 1,5 m - LPCAR1515

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Borne aérienne, filetage métrique, cuivre, filetage M16, 15 mm dia, 1,5 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception

  • longueur - 1500 mm

  • diamètre - 15...15 mm

  • matériau - cuivre

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805038559

Réf. Sonepar

03058503855

Réf. Fournisseur

LPCAR1515

Marque

Nvent Erico

modèle:

tige d'interception

longueur:

1500 mm

diamètre:

15...15 mm

matériau:

cuivre

raccordement:

conducteur rond

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

téléscopique:

Non

Borne aérienne, filetage métrique, cuivre, filetage M16, 15 mm dia, 1,5 m