Nvent Erico - ERICO Clip de ruban, plastique - 711360
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - autre
matériau du support - plastique
type de fixation du conducteur - avec collier de serrage
matière du support - autre
matériau du taquet - plastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893024210
Réf. Sonepar
01435302421
Réf. Fournisseur
711360
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de fixation du support:
autre
matériau du support:
plastique
type de fixation du conducteur:
avec collier de serrage
matière du support:
autre
matériau du taquet:
plastique
matériau de la partie inférieure:
plastique
utilisation dans la zone Ex:
Oui