Nvent Erico - ERICO Collier de conducteur nVent ERICO Ericore, acier inoxydable, diam. ext. 36 - 701990

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Collier de conducteur nVent ERICO Ericore, acier inoxydable, diam. ext. 36

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre - 37...37 mm

  • modèle - unilobé

  • matériau - acier inoxydable

  • type de fixation - trou de vis

  • nombre de câbles/tubes - 1

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893019865

Réf. Sonepar

01435301986

Réf. Fournisseur

701990

Marque

Nvent Erico

diamètre:

37...37 mm

modèle:

unilobé

matériau:

acier inoxydable

type de fixation:

trou de vis

nombre de câbles/tubes:

1

distance au mur:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

autre

revêtu de plastique:

Non

couleur:

acier inoxydable (inox)

Collier de conducteur nVent ERICO Ericore utilisé pour fixer le conducteur nVent ERICO Ericore aux structures. Ce collier de conducteur est fabriqué en acier inoxydable et a un diamètre extérieur de 1,456" (36,0 mm).