Nvent Erico - ERICO Collier serre-câble - LPTIESS25

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Collier serre-câble

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 10 mm

  • longueur de bande - 360 mm

  • couleur - autre

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856990376

Réf. Sonepar

03058699037

Réf. Fournisseur

LPTIESS25

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur de bande:

10 mm

longueur de bande:

360 mm

couleur:

autre

sans halogène:

Oui

type de fixation:

autre

matériau:

métal

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

transparent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Non

Collier serre-câble - Attache de fixation du conducteur de descente.