Nvent Erico - ERICO Conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond, 10 mm dia, 100 m, 35 mm² Fusing Capac - CBSC10

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • section transversale - 35 mm²

  • diamètre externe - 1 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau d’enrobage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893132311

Réf. Sonepar

03058313231

Réf. Fournisseur

CBSC10

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

section transversale:

35 mm²

diamètre externe:

1 mm

traitement de la surface:

non traité

matériau d’enrobage:

sans

Conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond - Depuis plusieurs décennies, nVent ERICO propose des piquets de terre en acier cuivré de haute qualité.