Nvent Erico - ERICO Conducteur rond nVent ERICO Cu-Bond, dia 8 mm, 100 m, capacité de fusion 2 - CBSC8

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • section transversale - 25 mm²

  • diamètre externe - 8 mm

  • traitement de la surface - non traité

  • matériau d’enrobage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893132298

Réf. Sonepar

03058313229

Réf. Fournisseur

CBSC8

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

section transversale:

25 mm²

diamètre externe:

8 mm

traitement de la surface:

non traité

matériau d’enrobage:

sans

couleur:

autre

poids:

39 kg/100m

Technologie antivol ; présente un noyau en acier difficile à couper avec des outils à main. Le noyau en acier est plaqué avec du nickel, puis électroplaqué avec un revêtement de cuivre.