Nvent Erico - ERICO Conducteur ruban, Aluminum, Nu, 25 mm x 3 mm x 50 m - 710740
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
traitement de la surface - non traité
largeur - 25 mm
épaisseur - 3 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893020564
Réf. Sonepar
01435302056
Réf. Fournisseur
710740
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
autre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
25 mm
épaisseur:
3 mm