Nvent Erico - ERICO Conducteur ruban, Cuivre, Étamé, 30 mm x 2 mm x 50 m - 197654

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
largeur - 30 mm
épaisseur - 2 mm
longueur - 50 m
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856939306
Réf. Sonepar
03058693930
Réf. Fournisseur
197654
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité
largeur:
30 mm
épaisseur:
2 mm
longueur:
50 m