Nvent Erico - ERICO Conducteur solide non isolé, Acier, HD, 1/0 Solide, 125 m - 197860
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
section transversale - 50.3 mm²
diamètre externe - 8 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
matériau d’enrobage - sans
Emballage et conditions
125 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893018936
Réf. Sonepar
03058301893
Réf. Fournisseur
197860
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
section transversale:
50.3 mm²
diamètre externe:
8 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
matériau d’enrobage:
sans
Conducteur solide non isolé - Câble solide pour un grand nombre d?applications. Disponible en bobine plus petite pour plus de facilité.


