Nvent Erico - ERICO Conducteur solide non isolé, Cuivre, Nu, 1/0 Solide, 100 m - 198160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
section transversale - 50.2 mm²
diamètre externe - 8 mm
traitement de la surface - non traité
matériau d’enrobage - sans
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893019094
Réf. Sonepar
01435301909
Réf. Fournisseur
198160
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
cuivre
section transversale:
50.2 mm²
diamètre externe:
8 mm
traitement de la surface:
non traité
matériau d’enrobage:
sans