Nvent Erico - ERICO Conducteur solide non isolé, S304, Nu, 1/0 Solide, 30 m - 197685
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
section transversale - 50.3 mm²
diamètre externe - 8 mm
traitement de la surface - non traité
matériau d’enrobage - sans
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856939627
Réf. Sonepar
03058693962
Réf. Fournisseur
197685
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier inoxydable
section transversale:
50.3 mm²
diamètre externe:
8 mm
traitement de la surface:
non traité
matériau d’enrobage:
sans