Nvent Erico - ERICO Connecteur de câble en ligne, Cuivre - LPC513

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 0...14.3 mm

  • traitement de la surface - autre

  • type de vis de fixation - vis à six pans creux

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893099119

Réf. Sonepar

03058309911

Réf. Fournisseur

LPC513

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

cuivre

type de connecteur:

borne de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

0...14.3 mm

traitement de la surface:

autre

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Connecteur de câble en ligne - Dispositif d'épissage de câble à quatre boulons pour maintenir chacun des câbles. LPC513 est compatible avec les conducteurs ronds nVent ERICO Cu-Bond.