Nvent Erico - ERICO Connecteur de mise à la terre en cuivre à sertir en C, taraud. 25-16mm2 to - ULT-10-MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
section transversale du noyau de câblage - 12.9...12.9 mm²
section transversale du fil de dérivation - 5.3...6.6 mm²
longueur - 41.4 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
0784805091806
Réf. Sonepar
03058509180
Réf. Fournisseur
ULT-10-MM
Marque
Nvent Erico
matériau:
cuivre
section transversale du noyau de câblage:
12.9...12.9 mm²
section transversale du fil de dérivation:
5.3...6.6 mm²
longueur:
41.4 mm
traitement de la surface:
non traité
adapté à un conducteur massif:
Oui



