Nvent Erico - ERICO Connecteur de mise à la terre en cuivre à sertir en C, taraud. 70-50mm2 to - ULT-11-MM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • section transversale du noyau de câblage - 12.9...14.5 mm²

  • section transversale du fil de dérivation - 9.1...11 mm²

  • longueur - 41.4 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805091813

Réf. Sonepar

03058509181

Réf. Fournisseur

ULT-11-MM

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

section transversale du noyau de câblage:

12.9...14.5 mm²

section transversale du fil de dérivation:

9.1...11 mm²

longueur:

41.4 mm

traitement de la surface:

non traité

adapté à un conducteur massif:

Oui

Connecteur à sertir en cuivre avec graisse de cuivre pré-appliquée pour joindre deux conducteurs en cuivre. Connecteur à sertir en C à double valeur nominale, principal 120-95mm2, taraudage 70-50mm2