Nvent Erico - ERICO Connecteur de mise à la terre en cuivre à sertir en E, taraud.240-150mm2 t - ELT-8-MM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • section transversale du noyau de câblage - 16.2...20.6 mm²

  • section transversale du fil de dérivation - 16.2...20.6 mm²

  • longueur - 71.57 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805091707

Réf. Sonepar

03058509170

Réf. Fournisseur

ELT-8-MM

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

cuivre

section transversale du noyau de câblage:

16.2...20.6 mm²

section transversale du fil de dérivation:

16.2...20.6 mm²

longueur:

71.57 mm

traitement de la surface:

non traité

adapté à un conducteur massif:

Oui

Connecteur à sertir en cuivre avec graisse de cuivre pré-appliquée pour joindre deux conducteurs en cuivre. Connecteur à sertir en E à double valeur nominale, principal 240-150 mm2, taraudage 240-150 mm2 toronné