Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Connecteur de mise à la terre en cuivre à sertir en E, taraud. 35-16mm2 to - ELT-4-MM

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • section transversale du noyau de câblage - 9.1...11 mm²

  • section transversale du fil de dérivation - 5.3...7.9 mm²

  • longueur - 35.84 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 75 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805091660

Réf. Sonepar

03058509166

Réf. Fournisseur

ELT-4-MM

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

cuivre

section transversale du noyau de câblage:

9.1...11 mm²

section transversale du fil de dérivation:

5.3...7.9 mm²

longueur:

35.84 mm

traitement de la surface:

non traité

adapté à un conducteur massif:

Oui

Connecteur à sertir en cuivre avec graisse de cuivre pré-appliquée pour joindre deux conducteurs en cuivre. Connecteur à sertir en E à double valeur nominale, principal 70-50 mm2, taraudage 35-16 mm2 toronné