Nvent Erico - ERICO Connecteur de mise à la terre en cuivre à sertir en E, taraud. 70-16mm2 to - ELT-5-MM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
section transversale du noyau de câblage - 12.9...14.5 mm²
section transversale du fil de dérivation - 5.3...11 mm²
longueur - 49.99 mm
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0784805091677
Réf. Sonepar
03058509167
Réf. Fournisseur
ELT-5-MM
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
cuivre
section transversale du noyau de câblage:
12.9...14.5 mm²
section transversale du fil de dérivation:
5.3...11 mm²
longueur:
49.99 mm
traitement de la surface:
non traité
adapté à un conducteur massif:
Oui