Nvent Erico - ERICO Connecteur rond en croix, Cuivre - 101260
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm
zone de serrage - 6...8 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893012620
Réf. Sonepar
01435301262
Réf. Fournisseur
101260
Marque
Nvent Erico
matériau:
cuivre
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
8...8 mm
zone de serrage:
6...8 mm
traitement de la surface:
autre
type de vis de fixation:
vis à six pans creux


