Nvent Erico - ERICO Coupleur de mât, aluminium, 475 mm x 137 mm x 113 mm - 701320
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
longueur - 113 mm
matériau - aluminium
finition isolée résistant à la haute tension - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893001587
Réf. Sonepar
01435300158
Réf. Fournisseur
701320
Marque
Nvent Erico
modèle:
autre
longueur:
113 mm
matériau:
aluminium
finition isolée résistant à la haute tension:
Oui
Coupleur de mât protégeant contre la foudre, pour raccorder le mât en fibre de verre au mât inférieur en aluminium. Coupleur de mât, aluminium, 18,7" x 5,39" x 4,49" (475 x 137 x 113 mm).


