Nvent Erico - ERICO Dispositif de capture ISOnV, S304, 1 000 mm - LPSAT1000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception avec filetage

  • longueur - 1000 mm

  • diamètre - 16...16 mm

  • matériau - acier inoxydable 304 (V2A)

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856987840

Réf. Sonepar

03058698784

Réf. Fournisseur

LPSAT1000

Marque

Nvent Erico

modèle:

tige d'interception avec filetage

longueur:

1000 mm

diamètre:

16...16 mm

matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

traitement de la surface:

non traité

finition isolée résistant à la haute tension:

Non

Dispositif de capture ISOnV - Pointes paratonnerres à utiliser avec les bases du dispositif de capture. Comprend un écrou pour fixer à la base du dispositif de capture.