Nvent Erico - ERICO Dispositif de nettoyage de moule - 182125

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 92.4 mm

  • largeur de lame - 30.2 mm

  • longueur de poignée - 139.7 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893038521

Réf. Sonepar

01435303852

Réf. Fournisseur

182125

Marque

Nvent Erico

longueur de lame:

92.4 mm

largeur de lame:

30.2 mm

longueur de poignée:

139.7 mm

Dispositif de nettoyage de moule - Utilisé pour éliminer le laitier de la zone de creuset du moule après une connexion nVent ERICO Cadweld.