Nvent Erico - ERICO Dispositif de nettoyage de moule - 182130

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur de lame - 155.6 mm

  • largeur de lame - 41.2 mm

  • longueur de poignée - 201.6 mm

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893038545

Réf. Sonepar

01435303854

Réf. Fournisseur

182130

Marque

Nvent Erico

longueur de lame:

155.6 mm

largeur de lame:

41.2 mm

longueur de poignée:

201.6 mm

Dispositif de nettoyage de moule - Utilisé pour éliminer le laitier de la zone de creuset du moule après une connexion nVent ERICO Cadweld.