Nvent Erico - ERICO Épissure nVent ERICO Ericore - 702035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - laiton
traitement de la surface - autre
dimensions du raccordement du filetage 1 - autre
raccordement du filetage 1 - filetage intérieur
forme - rond
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893064469
Réf. Sonepar
03058306446
Réf. Fournisseur
702035
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
laiton
traitement de la surface:
autre
dimensions du raccordement du filetage 1:
autre
raccordement du filetage 1:
filetage intérieur
forme:
rond
qualité du matériau:
autre
filetage continu:
Oui
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 1:
autre
dimensions du raccordement du filetage 2:
autre
dimension de raccordement du filetage (en pouces) 2:
autre
raccordement du filetage 2:
filetage intérieur
hauteur:
38.1 mm