Nvent Erico - ERICO Étrier de barrière, conducteur unique, 1 1/2" Fence Post - 198402

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • type de connecteur - pince à tige

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 0...48 mm

  • zone de serrage - 50...120 mm

  • traitement de la surface - galvanisé et étamé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893052732

Réf. Sonepar

03058305273

Réf. Fournisseur

198402

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

autre

type de connecteur:

pince à tige

adapté au diamètre du conducteur rond:

0...48 mm

zone de serrage:

50...120 mm

traitement de la surface:

galvanisé et étamé

type de vis de fixation:

vis de serrage double

Étrier de barrière, conducteur unique - Apparence anti-vol. Matériel en acier inoxydable inclus. L'étamage minimise le risque de corrosion.