Nvent Erico - ERICO Étrier de barrière, conducteur unique, 3 1/2" Fence Post - 198411
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
type de connecteur - pince à tige
adapté au diamètre du conducteur rond - 0...102 mm
zone de serrage - 16...120 mm
traitement de la surface - galvanisé et étamé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893052817
Réf. Sonepar
03058305281
Réf. Fournisseur
198411
Marque
Nvent Erico
matériau:
autre
type de connecteur:
pince à tige
adapté au diamètre du conducteur rond:
0...102 mm
zone de serrage:
16...120 mm
traitement de la surface:
galvanisé et étamé
type de vis de fixation:
vis de serrage double



