Nvent Erico - ERICO Étrier de métallisation de barre d'armature, charge lourde - 710325
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - autre
matériau du support - autre
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond - 10...70 mm
matière du support - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893013184
Réf. Sonepar
01435301318
Réf. Fournisseur
710325
Marque
Nvent Erico
type de fixation du support:
autre
matériau du support:
autre
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond:
10...70 mm
matière du support:
autre
matériau du taquet:
autre
matériau de la partie inférieure:
autre
plage de serrage du tube:
8...8 mm
utilisation dans la zone Ex:
Oui



