Nvent Erico - ERICO Étrier de métallisation de barre d'armature, charge lourde - 710335

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - autre

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 10...100 mm

  • matière du support - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893013191

Réf. Sonepar

01435301319

Réf. Fournisseur

710335

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

autre

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

10...100 mm

matière du support:

autre

matériau du taquet:

autre

matériau de la partie inférieure:

autre

plage de serrage du tube:

18...18 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Étrier de métallisation de barre d'armature, charge lourde - Fournit deux points de connexion aux électrodes encastrées dans le béton (armature) dans les états où la juridiction ayant autorité l'exige.