Nvent Erico - ERICO Étrier de métallisation de barre d'armature en parallèle - 710355
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - vissé
matériau du support - autre
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond - 12.7...25.4 mm
largeur possible du conducteur plat - 5.5...25 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893041699
Réf. Sonepar
01435304169
Réf. Fournisseur
710355
Marque
Nvent Erico
type de fixation du support:
vissé
matériau du support:
autre
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond:
12.7...25.4 mm
largeur possible du conducteur plat:
5.5...25 mm
matière du support:
autre
matériau du taquet:
autre
matériau de la partie inférieure:
autre
plage de serrage du tube:
12.7...12.7 mm
utilisation dans la zone Ex:
Oui







