Nvent Erico - ERICO Étrier de ruban, Laiton, 31 x 6 mm Tape, Nu - 711660

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Étrier de ruban, Laiton, 31 x 6 mm Tape, Nu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - laiton

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • largeur possible du conducteur plat - 0...31 mm

  • matière du support - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893021271

Réf. Sonepar

03058302127

Réf. Fournisseur

711660

Réf. Commerciale

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

laiton

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

largeur possible du conducteur plat:

0...31 mm

matière du support:

autre

matériau du taquet:

laiton

matériau de la partie inférieure:

laiton

hauteur d'assemblage du support de fixation:

11 mm

utilisation dans la zone Ex:

Oui

Étrier de ruban - Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger. Fixé mécaniquement à l'aide de vis et de clous.