Nvent Erico - ERICO Étrier de terre multi-usage, acier galvanisé - 101100
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 50...50 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de vis de fixation - vis à six pans creux
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893016710
Réf. Sonepar
01435301671
Réf. Fournisseur
101100
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
50...50 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
type de vis de fixation:
vis à six pans creux


