Nvent Erico - ERICO Étrier de terre multi-usage, Acier, HD, Torsadé, 8 mm, Solide, 8 mm - 545180

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Étrier de terre multi-usage, Acier, HD, Torsadé, 8 mm, Solide, 8 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • type de connecteur - borne de raccordement

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • type de vis de fixation - vis à six pans creux

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775451800

Réf. Sonepar

01435545180

Réf. Fournisseur

545180

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

type de connecteur:

borne de raccordement

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...8 mm

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

type de vis de fixation:

vis à six pans creux

Étrier de terre multi-usage - Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban.