Nvent Erico - ERICO Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable - 120319
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 50...50 mm
zone de serrage - 16...20 mm
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893055207
Réf. Sonepar
01435305520
Réf. Fournisseur
120319
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
50...50 mm
zone de serrage:
16...20 mm
traitement de la surface:
autre
type de vis de fixation:
vis à six pans creux