Nvent Erico - ERICO Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable, 8 mm Solid-10 mm Solid, Tor - MPSC404SSA

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable, 8 mm Solid-10 mm Solid, Tor

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - autre

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm

  • largeur possible du conducteur plat - 35...50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856976325

Réf. Sonepar

03058697632

Réf. Fournisseur

MPSC404SSA

Marque

Nvent Erico

type de fixation du support:

autre

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...10 mm

largeur possible du conducteur plat:

35...50 mm

matériau de la partie inférieure:

acier inoxydable 304 (V2A)

Étrier de terre multi-usage, acier inoxydable - Percement pour les connexions conducteur rond-rond, conducteur rond-ruban et ruban à ruban.