Nvent Erico - ERICO Étrier de terre multi-usage, Laiton, Torsadé, 8 mm, Solide, 8 mm - 545270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - laiton
type de connecteur - borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm
traitement de la surface - autre
type de vis de fixation - vis à six pans creux
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3479775452708
Réf. Sonepar
01435545270
Réf. Fournisseur
545270
Marque
Nvent Erico
matériau:
laiton
type de connecteur:
borne de raccordement
adapté au diamètre du conducteur rond:
8...8 mm
traitement de la surface:
autre
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
Les Atouts de la gamme:
Depuis plus d'un siècle, nVent ERICO est leader dans la protection des structures, des équipements et des personnes intervenant sur les marchés ferroviaires, commerciaux, des télécommunications, de l'électricité et industriels. Nos solutions techniques, notre savoir-faire en matière d'applications et nos produits de qualité offrent une protection fiable de A à Z pour la mise à la terre, la liaison équipotentielle, la protection contre les surtensions et la protection contre la foudre


