Nvent Erico - ERICO Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock, Avec liaison cuivre, Cuivre, 1/2" - EHL12FC1V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - manchon de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre - 0...12.7 mm
cable de la plage de serrage - 0...25 mm²
matériau - cuivre
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856470786
Réf. Sonepar
03058304043
Réf. Fournisseur
EHL12FC1V
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de construction:
manchon de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre:
0...12.7 mm
cable de la plage de serrage:
0...25 mm²
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité