Nvent Erico - ERICO Étrier de terre nVent ERICO Hammerlock, Avec liaison cuivre, Cuivre, 5/8" - EHL58C1V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - borne de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre - 0.63...625 mm
cable de la plage de serrage - 0...25 mm²
trou de raccordement - 6.5 mm
matériau - cuivre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893040562
Réf. Sonepar
03058304056
Réf. Fournisseur
EHL58C1V
Réf. Commerciale
Nvent Erico
type de construction:
borne de raccordement
diamètre de la connectique prise de terre:
0.63...625 mm
cable de la plage de serrage:
0...25 mm²
trou de raccordement:
6.5 mm
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
non traité