Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Étrier d'équilibrage de tension, 350 V Tension d?amorçage à 100 V/s - 702900

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Étrier d'équilibrage de tension, 350 V Tension d?amorçage à 100 V/s

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • schéma de liaison - Oui

  • courant de choc de décharge max. (8/20) - 100 kA

  • fusible auxiliaire intégré - Non

  • taille (DIN) - autre

  • section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) - 16 mm²

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893027570

Réf. Sonepar

01435302757

Réf. Fournisseur

702900

Marque

Nvent Erico

schéma de liaison:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

100 kA

fusible auxiliaire intégré:

Non

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

16 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP67

Étrier d'équilibrage de tension - La capacité de courant de crête élevé garantit une longue durée de vie de service. Enceinte résistante aux intempéries qui convient à un ensevelissement direct.