Nvent Erico - ERICO Fer de vitrage à serrage, aluminium, épaisseur de bride de 13 mm max. - 710305

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Fer de vitrage à serrage, aluminium, épaisseur de bride de 13 mm max.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • type de connecteur - dispositif de serrage de bride

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 0...13 mm

  • zone de serrage - 0...13 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893024203

Réf. Sonepar

01435302420

Réf. Fournisseur

710305

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

aluminium

type de connecteur:

dispositif de serrage de bride

adapté au diamètre du conducteur rond:

0...13 mm

zone de serrage:

0...13 mm

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis à tête plate

Fer de vitrage à serrage utilisé pour la métallisation des châssis de fenêtre et autres éléments structurels métals. Le fer de vitrage à serrage est en aluminium et a une épaisseur de bride de 0,51" (13 mm) max.