Nvent Erico - ERICO Fixation de conducteur universel ISOnV - ISONVFS

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Fixation de conducteur universel ISOnV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 19...25 mm

  • hauteur d'assemblage du support de fixation - 58 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856988717

Réf. Sonepar

03058698871

Réf. Fournisseur

ISONVFS

Marque

Nvent Erico

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

19...25 mm

hauteur d'assemblage du support de fixation:

58 mm

Fixation de conducteur universel ISOnV - Fixe en sécurité les conducteurs de protection contre la foudre et les empêche de bouger.