Nvent Erico - ERICO Gaine du conducteur, Cuivre, Étamé, Droit, 25 mm x 1,05 mm, 4,3 mm dia - 180170
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
traitement de la surface - étamé
longueur totale - 4.3 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893018349
Réf. Sonepar
01435301834
Réf. Fournisseur
180170
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
longueur totale:
4.3 mm
Gaine du conducteur - Utilisé pour adapter une gamme limitée de câbles de dimensions plus petites à un moule nVent ERICO Cadweld de dimension plus importante.