Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Gaine du conducteur, Cuivre, Étamé, Droit, 25 mm x 1,2 mm, 5,3 mm dia - 180180

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Gaine du conducteur, Cuivre, Étamé, Droit, 25 mm x 1,2 mm, 5,3 mm dia

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • traitement de la surface - étamé

  • longueur totale - 5.3 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893018356

Réf. Sonepar

01435301835

Réf. Fournisseur

180180

Marque

Nvent Erico

matériau:

cuivre

traitement de la surface:

étamé

longueur totale:

5.3 mm

Gaine du conducteur - Utilisé pour adapter une gamme limitée de câbles de dimensions plus petites à un moule nVent ERICO Cadweld de dimension plus importante.