Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Nvent Erico - ERICO Grille de référence des signaux, 30 480 mm x 3,7 m - 167902

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Grille de référence des signaux, 30 480 mm x 3,7 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • épaisseur - 0.4 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856602538

Réf. Sonepar

03058304074

Réf. Fournisseur

167902

Marque

Nvent Erico

épaisseur:

0.4 mm

Grille de référence des signaux - Permet à un avion ayant une liaison équipotentielle à faible impédance de protéger les équipements électroniques sensibles contre les bruits transitoires.