Nvent Erico - ERICO Grille de référence des signaux, 30 500 mm x 3 m - 167901
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur - 0.4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856602521
Réf. Sonepar
03058304073
Réf. Fournisseur
167901
Réf. Commerciale
Nvent Erico
épaisseur:
0.4 mm
Grille de référence des signaux - Permet à un avion ayant une liaison équipotentielle à faible impédance de protéger les équipements électroniques sensibles contre les bruits transitoires.