Nvent Erico - ERICO Insert d'adaptateur de mât, 25,7 mm Trou - 702296

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Insert d'adaptateur de mât, 25,7 mm Trou

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • longueur - 65.3 mm

  • diamètre - 59.5...70.1 mm

  • matériau - autre

  • raccordement - conducteur rond

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893021691

Réf. Sonepar

01435302169

Réf. Fournisseur

702296

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

autre

longueur:

65.3 mm

diamètre:

59.5...70.1 mm

matériau:

autre

raccordement:

conducteur rond

finition isolée résistant à la haute tension:

Oui

- Raccorde nVent ERICO System 3000 Interceptor au mât en fibre de verre.