Nvent Erico - ERICO Kit de montage de barre de mise à la terre, 100 mm Largeur du Busbar - FEB35M10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - sans capot
type de construction - montage fixe
matériau du rail de contact - acier
isolateur - Non
hauteur - 59 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479771661562
Réf. Sonepar
03058309877
Réf. Fournisseur
FEB35M10
Marque
Nvent Erico
modèle:
sans capot
type de construction:
montage fixe
matériau du rail de contact:
acier
isolateur:
Non
hauteur:
59 mm
largeur:
51 mm
longueur:
100 mm
surface du rail de contact:
galvanisé/électrogalvanisé


