Nvent Erico - ERICO Lien de déconnexion, Étamé - DLINKT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - vis uniquement
type de construction - montage modulaire
nombre total de raccordements conducteur rond - 0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide - 0
isolateur - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
0782856982777
Réf. Sonepar
03058698277
Réf. Fournisseur
DLINKT
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
vis uniquement
type de construction:
montage modulaire
nombre total de raccordements conducteur rond:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 6 mm² rigide:
0
isolateur:
Oui
version anti-déflagration:
Non
hauteur:
90 mm
largeur:
100 mm
longueur:
125 mm
nombre de raccordements conducteur rond 8 mm:
0
nombre de raccordements conducteur rond 10 mm:
2
nombre de raccordements conducteur rond 8-10 mm:
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 30 mm:
0
nombre de raccordements conducteur plat jusqu'à 40 mm:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 16 mm² rigide:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 25 mm² rigide:
0
nombre de raccordements conducteur jusqu'à 95 mm² rigide:
0
matériau de la borne:
cuivre
surface de la borne:
galvanisé et étamé