Nvent Erico - ERICO Mât en acier inoxydable SIM, Acier Inoxydable 304L (EN 1.4306) - SIM33B3

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Mât en acier inoxydable SIM, Acier Inoxydable 304L (EN 1.4306)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - tige d'interception avec filetage

  • longueur - 3000 mm

  • diamètre - 33...33 mm

  • matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • finition isolée résistant à la haute tension - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893135497

Réf. Sonepar

03058313549

Réf. Fournisseur

SIM33B3

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

tige d'interception avec filetage

longueur:

3000 mm

diamètre:

33...33 mm

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

finition isolée résistant à la haute tension:

Oui

Mât en acier inoxydable SIM - Conçu pour l?installation du paratonnerre à dispositif d?amorçage. Montages de terminaux aériens classiques avec un adaptateur approprié.