Nvent Erico - ERICO Mât en aluminium avec base, 5 m, 69,9 mm Diamètre - 701350
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - socle
matériau - autre
diamètre - 69.9 mm
intégration de tige d'interception - sans vis
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3479777013501
Réf. Sonepar
01435301976
Réf. Fournisseur
701350
Marque
Nvent Erico
modèle:
socle
matériau:
autre
diamètre:
69.9 mm
intégration de tige d'interception:
sans vis
traitement de la surface:
autre
poids:
13.61 kg
Mât en aluminium avec base - Utiliser avec le coupleur de mât et le mât en fibre de verre. Exige un kit d?ancrage.


