Nvent Erico - ERICO Mèche en cuivre étirée avec bande en cuivre, 2 000 mm x 1 m x 2 mm - 504530

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO Mèche en cuivre étirée avec bande en cuivre, 2 000 mm x 1 m x 2 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - autre

  • longueur - 70 mm

  • largeur - 1000 mm

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893019254

Réf. Sonepar

01435301925

Réf. Fournisseur

504530

Marque

Nvent Erico

matériau:

autre

longueur:

70 mm

largeur:

1000 mm

traitement de la surface:

autre

Mèche en cuivre étirée avec bande en cuivre - Produit à partir d?une plaque en cuivre et ne contient pas de soudure ou de joints.