Nvent Erico - ERICO MOVTEC de discrimination transitoire, 110-120 V Un - 700725

CopieCopie
Nvent Erico - ERICO MOVTEC de discrimination transitoire, 110-120 V Un

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 80 kA

  • tension nominale AC - 120 V

  • niveau de protection - 0.76 kV

  • schéma de liaison TN - Oui

  • schéma de liaison N-C - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856440963

Réf. Sonepar

03058302461

Réf. Fournisseur

700725

Marque

Nvent Erico

courant de décharge nominal (8/20):

80 kA

tension nominale AC:

120 V

niveau de protection:

0.76 kV

schéma de liaison TN:

Oui

schéma de liaison N-C:

Oui

schéma de liaison TN-C-S:

Oui

schéma de liaison TN-S:

Oui

courant de choc de décharge max. (8/20):

100 kA

tension max de régime permanent:

170 V

niveau de protection L-N:

0.76 kV

fusible auxiliaire intégré:

Oui

taille (DIN):

autre

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

16 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

16 mm²

avec contact de signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

classe d'essai type 2:

Non

indice de protection (IP):

IP20

MOVTEC de discrimination transitoire - La technologie de discrimination transitoire garantit une durée de vie de service plus longue. Caractéristiques intégrant la technologie TD, une protection thermique et des coupe-circuit à fusible.